TRUSCO
平ワッシャー(JIS) 黄銅(生地) ヘキサゴンパック入り
JIS規格の座金です。
ISO規格製品より少し大きくなります。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
真鍮、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
内径(Φmm)
呼び径
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57609994
S116-0004
1缶(1800個)
261-8327
4.5
M4
10
¥
7,570
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57610010
S116-0005
1缶(1100個)
261-8328
5.5
M6
12
¥
9,650
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください