高所作業用半長靴(チャック付) 605-Ⅱ

高所作業用半長靴(チャック付) 605-Ⅱ エンゼル

地下タビのようにしっかりとフィットする履き心地。
柔らかさ、屈曲性に優れ、高所作業の安全性を高めます。
JIS T8101 革製 CI/S/H/BO 合格品

仕様ステンレス板入り、当革付 形状ハイカット 製法C式 材質(甲被)牛革クロム(ソフト) 機能屈曲性 JIS規格JIS T8101 革製 CI/S/H/BO 合格 足幅EEE 材質(先芯) 靴タイプ長靴 内容量1足
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57531375 605-Ⅱ 23.5
オープン
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷
57531384 605-Ⅱ 24
オープン
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷
57531400 605-Ⅱ 24.5
オープン
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷
57531409 605-Ⅱ 25
オープン
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷
57531418 605-Ⅱ 25.5
オープン
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷
57531427 605-Ⅱ 26
オープン
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷
57531436 605-Ⅱ 26.5
オープン
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷
57531445 605-Ⅱ 27
オープン
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷
57531454 605-Ⅱ 27.5
オープン
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷
57531470 605-Ⅱ 28
オープン
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする