SOLOTEX ストレッチカーゴ
ストレッチ性があり柔らかく、伸びても元に戻りやすい形態回復性がある素材「SOLOTEX(ソロテックス)」を使用
左右両サイドフラップ付きカーゴポケット
両脇ポケット内コインポケット付き
両脇ベルトループ下部カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
裾コードホール付き(コードはついていません)
ベルト裏&ポケットスレーキにディッキーズブランドロゴデザイン入り
股部分は裂けにくいマチ入り
用途
現場作業全般
DIY
ツーリング
タウンユース
カジュアル
種別カーゴ
混率(%)綿56・ポリエステル44
股下(cm)83
機能ストレッチ
内容量1着
DIY
ツーリング
タウンユース
カジュアル
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。