テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラなし

テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラなし TRUSCO テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラなし TRUSCO

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。
最低位をより低くしました。
伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。
昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。
グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。

用途荷物の昇降や作業台として。 オレンジ 電源(V)AC200 モーター出力(kW)0.4 均等荷重(kg)500 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 最高使用頻度(回/h)15 内容量1台
注意
※ワークの移載時の許容荷重は均等荷重の本体写真の矢印[[1]]1/4[[2]]1/2に設定してください。
※若干の沈み込みは発生します。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※室外、粉じんの多い場所、高温多湿、低温0℃以下でのご使用はできません。
※ジャバラの後付けはできません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
テーブル高さ(mm)
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57631055 HDL-L5058V-22 382-1280 470 135~600 長さ800×幅500 500×800
432,690
329,800
362,780 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57631098 HDL-L5069V-22 382-1276 470 135~600 長さ950×幅650 650×950
477,550
359,800
395,780 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57631186 HDL-W50510V-22 381-6530 1240 280~1520 長さ1050×幅500 500×1050
620,260
469,800
516,780 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする