空調風神服 エコ長袖ブルゾン(24V プラズマクラスターファンセット&バッテリーセット 2023)
サステナブルと快適品質を両立したエコ長袖ブルゾン
セット内容RD9330PC プラズマクラスター付ファンセットななめ(2023) & RD9390PJ リチウムイオンバッテリーセット24V(2023)
エコマーク認定認定
素材本体:エコ制電リップストップポリエステル100%(再生ポリエステル58%)
材質(ファスナー)フロント・胸ポケット・脇ポケット・後ろポケット:プラスチック(引き手:金属)
エコマーク認定番号20 103 011
内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。