マグネットボード(KYボード) A1
カバーがマグネット式で下部中央にストッパーが付いているので、用紙の出し入れが簡単です。計6本のマグネットでぴたっと壁面にはりつけることができます。中の基盤はMDF(中密度繊維板)で、気候の影響を受けにくく厚手の紙などの型紙に比べてそりや変形がしにくい仕様になっています。ほこりや雨が入りにくいので屋外での使用に最適です。
用途現場仮囲いの掲示板に。
文字内容危険予知
取付方式マグネット
外寸(mm)675×916
内寸(mm)600×862
加工透明ストッパー
マグネット部寸法(mm)長さ608×幅22
マグネット上下一列、左右二列、計6本
内容量1枚
注意
※なるべく平らな場所に取り付けてください。磁気の影響を受けやすいものをマグネットボード近くに置かないでください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |