チャンネルブラシ ウェーブ型

チャンネルブラシ ウェーブ型 BIGMAN(ビッグマン) チャンネルブラシ ウェーブ型 BIGMAN(ビッグマン) チャンネルブラシ ウェーブ型 BIGMAN(ビッグマン)

チャンネルブラシストレート。天然素材。柔軟性に優れている。

用途洗浄・汚れ落しに。 材質線材:豚毛、柄部:鉄 寸法(mm)240×15×24 質量(g)52 タイプ豚毛 柄の形状ウェーブ型 ブラシ幅(mm)90 内容量1本
注意
※用途にあったブラシをお使いください。
※保護めがね・保護具をつけてご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57694597 48913
オープン
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする