”ホイールコンベヤ用単品ホイール” 樹脂製ホイール径38mm

”ホイールコンベヤ用単品ホイール” 樹脂製ホイール径38mm - TRUSCO”ホイールコンベヤ用単品ホイール” 樹脂製ホイール径38mm - TRUSCO

樹脂製ホイールは静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいホイールです。

用途ホイールコンベア V-38N型 の交換用として。材質ポリアセタール、6ナイロン適合コンベヤ:V-38N型トラスコ品番461-2400許容荷重(kg)15ボス幅(mm)25M6ホイール直径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)12内容量1個
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
ホイール直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57574425V38N-N1538
330
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする