TRUSCO
”ホイールコンベヤ用単品ホイール” ステンレス製ホイール径38mm
オールステンレス製のため濡れたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。
用途
ホイールコンベア V-38SUS型 の交換用として。
材質
ステンレス(SUS304)
適合
コンベヤ:V-38SUS型
トラスコ品番
461-2540
許容荷重(kg)
20
ボス幅(mm)
25
軸
M6
ホイール直径(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイール幅(mm)
12
内容量
1個
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
ホイール直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57574450
V38SUS-N
20
38
¥
860
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません