電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ)
電動走行・電動昇降タイプですので、荷役作業の時間短縮に貢献します。
操作時の事故を防ぐはさみこみ防止機能や利用者以外が勝手に使用することを防ぐテンキーロック機能付きです。
用途倉庫内の荷物搬入・搬出作業に。
付属品バッテリー、充電器
電源(V)100V
電源100V
全高(mm)1250
均等荷重(kg)1200
充電時間約3.5時間
フォーク最低高さ(mm)85
フォーク最高高さ(mm)195
内容量1台
注意
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。※サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |