ハンドル 小型アルミニウムハンドル車(加工付)ハンドル径80mm AH80Rシリーズ

ハンドル 小型アルミニウムハンドル車(加工付)ハンドル径80mm AH80Rシリーズ イマオコーポレーション

デザイン性の高いブラックアルマイトのアルミニウムハンドル車です。

仕様●ハンドル径(mm):80●ボス径(mm):35●ボス深さ(mm):25●リーマ穴径(mm):16●リーマ穴深さ(mm):28●アルミ合金●質量:270g アズワン品番65-5795-93 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57708868 AH80R-2M
5,600
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする