イマオコーポレーション イマオコーポレーションの 機構部品 イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ イマオコーポレーションの ハンドル、取手 アルミ朝顔型ハンドル車 ハンドル径140mm ALV140シリーズ アルミ朝顔型ハンドル車 ハンドル径140mm ALV140シリーズ 注文コード 押しねじ穴1ヶ所加工品です。 仕様●ハンドル径(mm):140●ボス径(mm):32●ボス深さ(mm):19●ボス穴径(mm):14●アルミ合金(AC4B) バフ研磨●質量:400g アズワン品番65-5797-76 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ALV140-M 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 57708904 ALV140-M ¥5,700 取扱い終了返品不可代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 密閉用セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン) 税込¥15,378~ ¥13,980~ 家具用ハンドル ステンレス 直径12mm ベース付き 丸 ハーフェレ 税込¥989~ ¥899~ NEWフィットノブ(シロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ステンレス丸棒取手(傾斜型) 栃木屋 税込¥901~ ¥819~ ニギリダマカナグアリクロ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ SUSグリップナット(クロ(E1 大阪魂 税込¥734 ¥667 コウキンフィットノブ(シロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ステンレス取手H型 めねじ ラクテム 税込¥516~ ¥469~ SUSグリップナット(クロ(E2 大阪魂 税込¥734 ¥667 マッシュル-ムノブN(D18 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ UFCS ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥3,958~ ¥3,598~ ステンレス取手H型 マグネット付 ラクテム 税込¥1,648~ ¥1,498~ ダンツキグリップN(NO2 大阪魂 税込¥734 ¥667 セブンノブN(D40 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ハンドル部品RA220-SPBY/SPAY/SPBYD/SPAYD 新ダイワ 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ ステンレス取手H型 おねじ ラクテム 税込¥681~ ¥619~ グリップナットS1 大阪魂 税込¥734 ¥667 ステンレス取手U型 マグネット付 ラクテム 税込¥1,538~ ¥1,398~ メタリック樹脂取手(P=102) TAKIGEN(タキゲン) 税込¥285~ ¥259~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品ハンドル・取っ手・グリップハンドル、取手ハンドル車 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります ハンドル車 平面ハンドル L型ハンドル クランクハンドル 取手・引手 Tハンドル 埋込取手・掘込取手 キーロット トランク取手 プルハンドル 回転取手 シェアする マイページ 最近見た商品