8.8強度保証 六角ボルト全ねじ 溶融亜鉛メッキ M22x60 BT-88-F-HDZ-2260シリーズ

8.8強度保証 六角ボルト全ねじ 溶融亜鉛メッキ M22x60 BT-88-F-HDZ-2260シリーズ コノエ

一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼やSWCH35Kを使用されていますが本製品はSCM435です。
最適な熱処理条件にて管理を行う事で、高温処理の溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度保証をしています。

仕様●寸法(mm)d:M22●寸法(mm)L:60●ねじピッチ(mm):2.50●ねじ長さ(mm):60●強度区分:8.8●六角部高さ(mm):14●六角部対辺(mm):32●ねじ径(mm):22●ねじ径(mm):22●全ねじ●SCM435●表面処理:溶融亜鉛メッキ●質量:253g
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57715588 BT-88-F-HDZ-2260 1本(5本) 65-5829-01
3,420
 
 
取扱い終了

返品不可
57715597 BT-88-F-HDZ-2260-25P 1本(25本) 65-5829-02
13,136
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする