kipp kippの 機構部品 kippの 足場周辺機器 kippの アジャスターボルト アジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-AF10020シリーズ アジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-AF10020シリーズ 注文コード 仕様●アジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様●質量:1152g アズワン品番65-5900-17 内容量1個 特価 本日7月15日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025250718 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HD-AF10020X190 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 57755540 HD-AF10020X190 ¥20,200 取扱い終了返品不可代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity FDM・FDF レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥1,538~ ¥1,398~ ボールロックピン - リテーナタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥2,968~ ¥2,698~ SPタイシン アジャストBT SP-141 大阪魂 税込¥79,318 ¥72,107 バスケットへ 重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MS型 LAMP(スガツネ) 税込¥75,878~ ¥68,980~ レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥2,858~ ¥2,598~ 防振材”αGEL ゲルブッシュ” Taica 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 高さ一定丸形防振ゴム KHB 倉敷化工 税込¥1,318~ ¥1,198~ 防塵ゴム 栃木屋 税込¥373~ ¥339~ (3) レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥1,978~ ¥1,798~ 3カ-W アジャストBT(+)ツキ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ 防振パット GP-100-10 因幡電工 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ 三段型空気ばね”スミマウント” 板なし 住友電工 税込¥175,780~ ¥159,800~ 吊型防振ゴム(シングル型) TOZEN(トーゼン) 税込¥2,638~ ¥2,398~ 3カ-W アジャスターM(20パイ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ SUS アジャストBT(A=30 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ 3カ-W アジャスターM(40パイ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥1,648~ ¥1,498~ パッチンアジャスター(クロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ FX-30脚ゴムセット Aron(アロン化成) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 3カ-W アジャスターM(30パイ 大阪魂 税込¥734 ¥667 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品足場周辺機器アジャスターボルト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります 防振ゴム/防振パッド/防振装置 アジャスターボルト グロメット、ゴム足 スタンドフット シェアする マイページ 最近見た商品