kipp kippの 機構部品 kippの 足場周辺機器 kippの アジャスターボルト アジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-AF12016シリーズ アジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-AF12016シリーズ 注文コード 仕様●アジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様●質量:1122g アズワン品番65-5900-20 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HD-AF12016X140 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 57755558 HD-AF12016X140 ¥19,100 取扱い終了返品不可代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 防塵ゴム 栃木屋 税込¥373~ ¥339~ (3) クランプ BKモデル BK-18 三木プーリ 税込¥6,268~ ¥5,698~ レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥2,858~ ¥2,598~ エアコン工事小物 オーム電機 税込¥273 ¥248 バスケットへ レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥1,648~ ¥1,498~ 二段型空気ばね”スミマウント” 板なし 住友電工 税込¥65,978~ ¥59,980~ レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥1,978~ ¥1,798~ 一段型空気ばね”スミマウント” 板なし 住友電工 税込¥47,278~ ¥42,980~ 3カ-W アジャストBT(+)ツキ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ 高さ一定丸形防振ゴム KHB 倉敷化工 税込¥1,318~ ¥1,198~ 吊型防振ゴム(シングル型) TOZEN(トーゼン) 税込¥2,638~ ¥2,398~ 台座大型タイプアンカー固定用アジャスターボルト ダイワアドテック 税込¥1,395~ ¥1,268~ パッチンアジャスター(クロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ エンプラ レベリング パッド SUSねじ Elesa 税込¥384 ¥349 バスケットへ SPタイシン アジャストBT SP-141 大阪魂 税込¥79,318 ¥72,107 バスケットへ トルクヒンジHG-TA型 左用 LAMP(スガツネ) 税込¥1,055~ ¥959~ 精密ガイドポスト(ストレート・圧入) アガトン 税込¥2,748~ ¥2,498~ SUS アジャストBT(A=30 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ 3カ-W アジャスターM(20パイ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ボールロックピン - リテーナタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥2,968~ ¥2,698~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品足場周辺機器アジャスターボルト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります 防振ゴム/防振パッド/防振装置 アジャスターボルト グロメット、ゴム足 スタンドフット シェアする マイページ 最近見た商品