Rohde Rohdeの 建築金物 Rohdeの 建具金物 Rohdeの 鍵・錠前 マシナリーハンドル 全長132mm ねじ径M8×1.25 MH11-120シリーズ マシナリーハンドル 全長132mm ねじ径M8×1.25 MH11-120シリーズ 注文コード 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MH11-120A MH11-120B アズワン品番 選択解除 65-5939-9765-5939-98 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 57764344 MH11-120A 65-5939-97 ¥4,400 取扱い終了返品不可代引不可 57764360 MH11-120B 65-5939-98 ¥5,600 取扱い終了返品不可代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 空錠・ハンドル単体 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ハイレバーNo.32 GFシリンダー錠+レバーハンドルセット GIKEN(川口技研) 税込¥7,038~ ¥6,398~ ユニットブラリ TZ-15 シロクマ 税込¥703 ¥639 ミラノ下り TB-21 シロクマ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ホームブラリ TZ-14 シロクマ 税込¥626 ¥569 バスケットへ 千鳥ブラリ TZ-12 シロクマ 税込¥362~ ¥329~ ダンヒルブラリ TZ-10 シロクマ 税込¥494 ¥449 アトリエブラリ TZ-9 シロクマ 税込¥472 ¥429 スキスム レバーハンドル 11BM型 丸座タイプ 永大産業 税込¥3,628~ ¥3,298~ 高級ブラリ TB-1 シロクマ 税込¥549~ ¥499~ デラックスブラリ TB-13 シロクマ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 垂球ブラリ TB-2 シロクマ 税込¥901~ ¥819~ チェリーブラリ TZ-1 シロクマ 税込¥714~ ¥649~ 流線ブラリ TB-14 シロクマ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ アンティーク押板ウェーブ No.283 シロクマ 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 角座ブラリ TB-18 シロクマ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ トクサブラリ TB-19 シロクマ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ロイヤルブラリ TB-5 シロクマ 税込¥1,022 ¥929 木目ブラリ TZ-5 シロクマ 税込¥593 ¥539 バスケットへ ローレットブラリ TB-3 シロクマ 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ 丸かん下り TB-10 シロクマ 税込¥923~ ¥839~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物鍵・錠前空錠・ハンドル単体レバーハンドル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります 取手 レバーハンドル シェアする マイページ 最近見た商品