Rohde Rohdeの 建築金物 Rohdeの 建具金物 Rohdeの 鍵・錠前 プル ハンドル PH7シリーズ プル ハンドル PH7シリーズ 注文コード 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PH7-14G-PA PH7-18B-PA アズワン品番 選択解除 65-6056-9765-6056-98 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 57832944 PH7-14G-PA 65-6056-97 ¥1,200 取扱い終了返品不可代引不可 57832960 PH7-18B-PA 65-6056-98 ¥1,340 取扱い終了返品不可代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 鍵・錠前 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ケースロック 浴室 YKK 美和ロック 税込¥15,378~ ¥13,980~ キー・オ・メイト GSK 税込¥1,298 ¥1,298 バスケットへ 【オーダー】プッシュプルハンドル 角型 ULS4101 UNION(ユニオン) 税込¥87,978 ¥79,980 【オーダー】プッシュプルハンドル ULS2573 UNION(ユニオン) 税込¥40,678 ¥36,980 【オーダー】プッシュプルハンドル 角型 ULS4100 UNION(ユニオン) 税込¥105,578~ ¥95,980~ 【オーダー】プッシュプルハンドル 角型 ULS4100 UNION(ユニオン) 税込¥120,780 ¥109,800 エポック下り TB-6 シロクマ 税込¥1,022~ ¥929~ アクションラッチ No.9 シロクマ 税込¥3,298 ¥2,998 スキスム レバーハンドル 11BM型 丸座タイプ 永大産業 税込¥3,628~ ¥3,298~ アンティーク押板スクエア No.280 シロクマ 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ シャーロックチャイルドロック スターツファシリティ―サービス 税込¥5,938 ¥5,398 【オーダー】プッシュプルハンドル ULS2572 UNION(ユニオン) 税込¥21,978 ¥19,980 アトリエブラリ TZ-9 シロクマ 税込¥472 ¥429 アンティーク押板オーバル No.281 シロクマ 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 【オーダー】プッシュプルハンドル ULS2570 UNION(ユニオン) 税込¥19,778~ ¥17,980~ アンティーク押板クローバー No.282 シロクマ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ アンティーク押板ウェーブ No.283 シロクマ 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ ステンレス両面ハンドル ハイロジック 税込¥4,398~ ¥3,998~ 【オーダー】プッシュプルハンドル ULS2510 UNION(ユニオン) 税込¥76,978 ¥69,980 【オーダー】プッシュプルハンドル ULS2571 UNION(ユニオン) 税込¥21,978~ ¥19,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物鍵・錠前空錠・ハンドル単体レバーハンドル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります 取手 レバーハンドル シェアする マイページ 最近見た商品