Rohde Rohdeの 建築金物 Rohdeの 建具金物 Rohdeの 鍵・錠前 ラウンドスチールハンドル RD5シリーズ ラウンドスチールハンドル RD5シリーズ 注文コード 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。 底部のメネジで裏から取り付けます。 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RD5-120S-8 RD5-120S-10 RD5-180S-10 RD5-200S-10 アズワン品番 選択解除 65-6062-4065-6062-4165-6062-4265-6062-43 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 57834570 RD5-200S-10 65-6062-43 ¥1,850 取扱い終了返品不可代引不可 57834579 RD5-180S-10 65-6062-42 ¥1,710 取扱い終了返品不可代引不可 57834588 RD5-120S-8 65-6062-41 ¥1,420 取扱い終了返品不可代引不可 57834597 RD5-120S-10 65-6062-40 ¥1,460 取扱い終了返品不可代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 鍵・錠前 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【オーダー】プッシュプルハンドル ULS2572 UNION(ユニオン) 税込¥26,378 ¥23,980 【オーダー】プッシュプルハンドル 角型 ULS4100 UNION(ユニオン) 税込¥105,578~ ¥95,980~ シリンダー錠 ハイテクウッドプラス 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ 【オーダー】プッシュプルハンドル 角型 ULS4100 UNION(ユニオン) 税込¥120,780 ¥109,800 キーレックス1100シリーズ 長沢製作所 税込¥52,778~ ¥47,980~ ケースロック 浴室 YKK 美和ロック 税込¥15,378~ ¥13,980~ 間仕切錠 ハイテクウッドプラス 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 【オーダー】プッシュプル座 ULST700 UNION(ユニオン) 税込¥26,378~ ¥23,980~ 表示錠 ハイテクウッドプラス 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 【オーダー】プッシュプルハンドル ULS2510 UNION(ユニオン) 税込¥76,978 ¥69,980 【オーダー】プッシュプルハンドル ULS2572 UNION(ユニオン) 税込¥21,978 ¥19,980 【オーダー】プッシュプル座 ULST800 UNION(ユニオン) 税込¥26,378~ ¥23,980~ 【オーダー】プッシュプルハンドル ULS2500 UNION(ユニオン) 税込¥39,578~ ¥35,980~ ステンレス両面ハンドル ハイロジック 税込¥4,398~ ¥3,998~ ハイレバーNo.62 GFシリンダー錠+レバーハンドルセット GIKEN(川口技研) 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ アルミラッチ ハイロジック 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ハイレバーNo.65 GFシリンダー錠+レバーハンドルセット GIKEN(川口技研) 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ キーレックス500シリーズ 長沢製作所 税込¥18,678~ ¥16,980~ 【オーダー】プッシュプルハンドル 角型 ULS4101 UNION(ユニオン) 税込¥87,978 ¥79,980 プッシュラッチ ハイロジック 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物鍵・錠前空錠・ハンドル単体レバーハンドル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります 取手 レバーハンドル シェアする マイページ 最近見た商品