オムニフィット(R)UNFポート付きGL45ボトルキャップ

オムニフィット(R)UNFポート付きGL45ボトルキャップ アイシス オムニフィット(R)UNFポート付きGL45ボトルキャップ アイシス オムニフィット(R)UNFポート付きGL45ボトルキャップ アイシス オムニフィット(R)UNFポート付きGL45ボトルキャップ アイシス オムニフィット(R)UNFポート付きGL45ボトルキャップ アイシス オムニフィット(R)UNFポート付きGL45ボトルキャップ アイシス オムニフィット(R)UNFポート付きGL45ボトルキャップ アイシス オムニフィット(R)UNFポート付きGL45ボトルキャップ アイシス

白色ボディトップにある2~4個の1/4-28UNFメスネジSUS304製インサート入りのポートへUNFポート用別売アクセサリーや同じオスネジ規格のアダプターを接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。
接続チューブライン毎にオールバルブ付きとオールバルブ無しのタイプがあります。
ポート間隔はポート数2タイプが9mm、3タイプが8mm、4タイプが5mmです。
オールバルブ付きは接続するボトルサイズによりチューブの長さを変えて、各バルブのON/OFF操作で各種HPLCや分析機器などの送廃液容器用ボトルキャップとして使用します。
各ポートに対応するボトルキャップ内側には1ヵ所を除き予め外径1/8"のPTFEチューブ(約30cm長)を取り付けています。
青色キャップ部はポリプロピレン(PP)製、接液する白色ボディはPTFE製で、ON/OFFプラグはPCTFE製です。
キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。
ポート部に接続するチューブアダプター等は本製品の"関連製品"をご覧ください。

内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58071380 OM4233 65-6891-95
18,300
17,980
19,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
58071389 OM4233V 65-6891-96
41,500
40,980
45,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
58071398 OM4232V 65-6891-94
31,900
30,980
34,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
58071407 OM4234V 65-6891-98
51,400
50,980
56,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
58071416 OM4232 65-6891-93
16,400
15,980
17,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする