曜日別特売

オムニフィット(R)コネクター付きGL45ボトルキャップ(Jシリーズ)

オムニフィット(R)コネクター付きGL45ボトルキャップ(Jシリーズ) - アイシスオムニフィット(R)コネクター付きGL45ボトルキャップ(Jシリーズ) - アイシスオムニフィット(R)コネクター付きGL45ボトルキャップ(Jシリーズ) - アイシスオムニフィット(R)コネクター付きGL45ボトルキャップ(Jシリーズ) - アイシスオムニフィット(R)コネクター付きGL45ボトルキャップ(Jシリーズ) - アイシスオムニフィット(R)コネクター付きGL45ボトルキャップ(Jシリーズ) - アイシス

コネクターキャップ内に付属のバイトン製細径Oリング(大2個、小1個)で外径1~4mmの半硬質・硬質チューブを接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。
別途付属の外径1/16"チューブ用PTFEコーンや別売アクセサリーを使えば接液部をオールフッ素樹脂にすることができます。
コネクターは脱着でき、各コネクターに対応するボトルキャップ内側には1ヵ所を除き予め外径1/8"のPTFEチューブ(約30cm長)を取り付けています。
接続するボトルサイズによりチューブの長さを変えて、各バルブのON/OFF操作で各種HPLCや分析機器などの送廃液容器用ボトルキャップとして使用します。
青色キャップ部はポリプロピレン(PP)製、接液する白色ボディはPTFE製、ON/OFFプラグはPCTFE製で、白色ボディトップにSUS304メスネジがあります。
キャップの着脱中は既にコネクターキャップへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、GL45キャップ部のみをフリーに回せる構造です。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58071425OMJ4233VC65-6892-09
67,700
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
58071434OMJ4233VF65-6892-10
70,700
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
58071450OMJ4232VF65-6892-08
43,600
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
58071459OMJ4232VC65-6892-07
49,400
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする