曜日別特売
OMJ4232VC オムニフィット(R)コネクター付きGL45ボトルキャップ(Jシリーズ) アイシス 58071459

OMJ4232VC オムニフィット(R)コネクター付きGL45ボトルキャップ(Jシリーズ) アイシス 58071459
OMJ4232VC オムニフィット(R)コネクター付きGL45ボトルキャップ(Jシリーズ) アイシス 58071459
OMJ4232VC オムニフィット(R)コネクター付きGL45ボトルキャップ(Jシリーズ) アイシス 58071459

オムニフィット(R)コネクター付きGL45ボトルキャップ(Jシリーズ)

商品レビューを投稿する
返品不可
アズワン品番65-6892-07
内容量1個注文コード58071459品番OMJ4232VC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

コネクターキャップ内に付属のバイトン製細径Oリング(大2個、小1個)で外径1~4mmの半硬質・硬質チューブを接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。
別途付属の外径1/16"チューブ用PTFEコーンや別売アクセサリーを使えば接液部をオールフッ素樹脂にすることができます。
コネクターは脱着でき、各コネクターに対応するボトルキャップ内側には1ヵ所を除き予め外径1/8"のPTFEチューブ(約30cm長)を取り付けています。
接続するボトルサイズによりチューブの長さを変えて、各バルブのON/OFF操作で各種HPLCや分析機器などの送廃液容器用ボトルキャップとして使用します。
青色キャップ部はポリプロピレン(PP)製、接液する白色ボディはPTFE製、ON/OFFプラグはPCTFE製で、白色ボディトップにSUS304メスネジがあります。
キャップの着脱中は既にコネクターキャップへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、GL45キャップ部のみをフリーに回せる構造です。
チューブ接続用コネクターが2個または3個付きです。

アズワン品番
65-6892-07
仕様
●コネクター数:2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする