SSP
飲みやすい、飲ませやすいカップ 日本製
介護現場から生まれたアイデアカップ
上手に飲めてストレス解消
誤えんも防ぎます
電子レンジ使用可能
両手で持てる
むせにくい傾斜カップ
倒れにくい底構造
こぼれにくい飲み口
目盛付き
仕様
●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:140度●耐冷温度:-20度●本体容量:280ml●サイズ(飲み口):6.9×8cm
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58075598
-
65-6910-30
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58075607
-
65-6910-31
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58075616
-
65-6910-32
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください