三菱電機
電力管理用計器
仕様
回路の交流電流、交流電圧、電力、無効電力、力率、周波数、電力量、無効電力量、高調波電圧・電流が計測表示
種別
一般計測
外形寸法(mm)
110×110(ヨコ×タテ)
定格電圧(V)
AC110/220/440
定格電流(A)
5
取付け方法
取付けねじ方式
入力仕様
デジタル入力3点
出力仕様
警報出力1点
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通信機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61025206
ME110GR-BH 110/220/440V 5A
B/NET 伝送
¥
174,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61087357
ME110GR-MBH 110/220/440V 5A
MODBUS RTU 通信
¥
145,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください