トースター

トースター - バルミューダトースター - バルミューダトースター - バルミューダトースター - バルミューダトースター - バルミューダトースター - バルミューダトースター - バルミューダトースター - バルミューダ

リベイクとは、買ってきたパンや、冷めてしまった揚げものなどを温め直すこと。
バルミューダのReBakerなら、惣菜パンは焦がさずアツアツに、揚げものは油のキレを戻してさっくりと。1秒ごと1℃単位の温度制御による絶妙な火入れで、驚きのおいしさを実現します。
もちろん、毎朝のトーストの焼きあげもお任せください。忙しい朝や日曜日のランチにも。とっても簡単に、とってもおいしく。毎日役立つリベイカーの登場です。
5つの専用モードが、こだわりのおいしさをお届けします。ボタンを押してモードを選ぶだけ。
焼きアミは、取り外しが容易で、使うたびにお手入れ可能。庫内を清潔に保てます。

セット内容本体、取扱説明書(保証書付き)、ガイドブック質量(kg)約3.9電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×330×216電源コード(m)約1保証期間お買い上げ日から1年間運転モード1.トーストモード/2.チーズトーストモード/3.リベイクモード/4.フライドモード/5.オーブンモード庫内寸法(mm)275×224×178タイマー1~10・15分RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※本製品は日本国内専用です。海外での使用は保証および修理受付の対象外となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61024996KTT01JP-BKブラック
23,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
61025005KTT01JP-WHホワイト
23,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする