虫も魚も!水陸両用網のびっこ 5本組

虫も魚も!水陸両用網のびっこ 5本組 - あみのエーワン虫も魚も!水陸両用網のびっこ 5本組 - あみのエーワン虫も魚も!水陸両用網のびっこ 5本組 - あみのエーワン虫も魚も!水陸両用網のびっこ 5本組 - あみのエーワン

エーワンDタイプつけかえ式網シリーズ
虫も魚もコレ1本で大丈夫!
網を付け替えて、虫取り網に魚網になります。
魚網は追い込み捕獲に便利なフラットヘッドを採用しています。
PAT

質量(g)約230寸法(cm)30×100(150)×2.5材質(パイプ)樹脂被膜スチール網目(mm)約2(昆虫網、魚網共通)深さ(cm)昆虫網:45、魚網:17内容量1セット(5本)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61024208-
オープン
5,500
6,050(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする