虫とり1番!(深型網) 3本組

虫とり1番!(深型網) 3本組 - あみのエーワン虫とり1番!(深型網) 3本組 - あみのエーワン虫とり1番!(深型網) 3本組 - あみのエーワン虫とり1番!(深型網) 3本組 - あみのエーワン

虫とりにはコレ!遊び方、自由自在!!
網が深いので虫が逃げにくい。
エーワンつけかえ用パーツ、B・Dタイプが兼用でつけかえが可能です。
口径約28cm深さ約55cm長さ120~190cm2段伸縮式。アルミ2段パイプ使用。
重さ約300g
網破れ防止保護カバー付き

材質網:ナイロン、柄:アルミ質量(g)約300寸法(cm)28×120(190)×3網目(mm)約0.2深さ(cm)網:55内容量1セット(3本)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61024296-
オープン
6,300
6,930(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする