ネジ式三角網ヘッド 33cm

ネジ式三角網ヘッド 33cm - あみのエーワン

ネジ式魚網ヘッド三角型。ステンレスの2重枠で擦り切れに非常に強い作りになっています。
網深さ:約40cmと深く ガサゴソ魚すくいにも使いやすくなっています。網目約3mm目
一般的なネジ式のタモの柄に取り付けができます。
かがりつけも細いステンレス線で仕上げしていますので、とても丈夫です。

質量(g)約325ねじ径4分(W1/2)寸法(cm)33×32.4×2網目(mm)約3深さ(cm)網:41内容量1個
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※あみの棒は含まれておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61022869N-SJ33-3
オープン
9,200
10,120(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする