太網/丸型 大

太網/丸型 大 あみのエーワン

使い方色々の大型ネット
太糸網
サイズ:口径約60cm深さ80cm全長160(240)cm伸縮式
網目:約2cm角。柄 アルミ伸縮パイプ。
日本製

材質網:ナイロン、網枠:アルミ、柄:アルミ 質量(g)約900 寸法(cm)60×160(240)×3 網目(mm)約20 深さ(cm)網:80 内容量1個
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61023115 No.273
オープン
11,500
12,650 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする