曜日別特売
No.273 太網/丸型 大 あみのエーワン 61023115

太網/丸型 大

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
61023115
品番
No.273
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,650
販売価格(税別)
11,500

使い方色々の大型ネット
太糸網
サイズ:口径約60cm深さ80cm全長160(240)cm伸縮式
網目:約2cm角。柄 アルミ伸縮パイプ。
日本製

材質
網:ナイロン、網枠:アルミ、柄:アルミ
質量(g)
約900
寸法(cm)
60×160(240)×3
網目(mm)
約20
深さ(cm)
網:80
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする