母の日装飾 カーネーション垣根アレンジメント

母の日装飾 カーネーション垣根アレンジメント ストア・エキスプレス

母の日売り場におすすめのカーネーションの垣根アレンジ。赤、ピンク、白のカーネーションの飾りを床に並べて飾れば、売り場を華やかにしてくれます。
2024年の母の日は5月12日(日)です。

用途片面 材質ポリスチレン・紙・発泡スチロール・ポリエステル・ポリエチレン・スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×11×35 高さ(cm)35 寸法(幅W×奥行D)(cm)【ベース】35×7 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61038217 8784-7226
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする