バルミューダ ザ レンジ オーブンレンジ ステンレス BALMUDA The Range K09A-SU
付属品角皿×1、取扱説明書(保証書付)×1、注意チラシ×1
材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板(塗装用),扉:PC+ABS,本体(庫内):アルミメッキ鋼板,フラットテーブル:ホウケイ酸ガラス,ハンドル:アルミ、ABS,角皿:アルミメッキ鋼板
色ステンレス
質量(g)15300
出力(W)電子レンジ手動:100、500、600、800
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)電子レンジ1270、オーブン:1370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(ハンドル部含む):456×435×331,庫内:352×314×177
温度調節範囲(℃)オーブン:40(発酵)、100~250まで10℃単位
内容量1個
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61038734 | K09A-SU | 61025066 | K09A-SU |
![]() |
オーブンレンジ | バルミューダ | 1台 | ¥59,980 税込¥65,978 | 注文コードが変更になりました |