サンゲツ
Newサンゲツ糊
種類
JIS分類2種1号
主成分
澱粉
液性
水性
希釈
糊と水の調合比率は10:7を基本として均一に混ぜ合わせてください
危険物の類別
非危険物
施工面積
(可能)約170~200
2
/18Kg
適応下地
石膏ボード
主なワーク
パーツ
内容量
1缶(18kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61284985
BB-378
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません