サンゲツ
タイルカーペット用接着剤ベンリダインNTR
仕様
カーペットタイル
タイプ
再剥離タイプ
種類
アクリル樹脂系エマルション形
乾燥時間(分)
10~20
危険物の類別
非危険物
施工面積
(可能)約35~60m
2
適応下地
コンクリート、モルタル、クッションフロア、Pタイル
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
主なワーク
パーツ
内容量
1缶(3kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61284994
BB368
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません