MADMAX製 手曲げ風ショート管マフラー ゼファー750/RS ブラック
定番スタイルのワンピース構造。飽きのこないシンプルなデザインのショート管です。インナーサイレンサー付属(脱着可能)
用途バイク用
色ブラック
パイプ径(Φmm)【エキパイ】36【テールパイプ】70
適合車ゼファー750/RS
内容量1本
注意
※注意事項※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※音量・音質に関しましては個人の感じ方により、大きく変わりますのでご質問の回答はできかねます。予めご了承下さい。
※この商品はJMCA認定商品では御座いませんので、車検非対応となります。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※エンド部のインナーサイレンサー(バッフル)装着部分に若干隙間が有り排気漏れをする場合が有りますので液体ガスケット等で密閉するようにお願いします。
※センタースタンド装着車には取付不可。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 3,580 / 税込 ¥ 3,938 |
北海道地方 | 1 | ¥ 4,880 / 税込 ¥ 5,368 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 6,200 / 税込 ¥ 6,820 |
離島 | 1 | お送りできません |