曜日別特売

Mr Quick製 バイク 原付 スクーター 汎用 風防 フロントスクリーン スモーク

Mr Quick製 バイク 原付 スクーター 汎用 風防 フロントスクリーン スモーク - MAD MAX(マッドマックス)Mr Quick製 バイク 原付 スクーター 汎用 風防 フロントスクリーン スモーク - MAD MAX(マッドマックス)Mr Quick製 バイク 原付 スクーター 汎用 風防 フロントスクリーン スモーク - MAD MAX(マッドマックス)Mr Quick製 バイク 原付 スクーター 汎用 風防 フロントスクリーン スモーク - MAD MAX(マッドマックス)Mr Quick製 バイク 原付 スクーター 汎用 風防 フロントスクリーン スモーク - MAD MAX(マッドマックス)
(3件のレビュー)

ミラーに共締めするだけの簡単取付。防寒対策はもちろんドレスアップ効果も抜群です。ポリカーボネート樹脂を使用した厚みのあるスクリーンです

用途オートバイ用仕様高さ:約429mm 上幅:約370mm 下幅:約448mm 厚さ約4.5mm適合汎用スモークサイズ【取付ステー】M10内容量1枚
注意
※注意事項
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※この商品は汎用品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61285159MR19-CC12-02
5,000
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61285159
2026-02-06
用途: スクーターの防風
両国屋

厚さ4ミリあり金具類もしっかりしている。
ただし
1.
ステーがブレーキフルードケースに干渉し、
DIYでパーツを継ぎ足さなければならない。
(社外品の最も面倒な事柄)
2.
スクリーンのステーへの固定が左右1点ずつの為どれだけ固く締めても風圧に負けスクリーンが傾いてくる。
締め付け強化にワッシャー類を付けるとその厚み分捻じ込みが浅くなってしまう。

対象商品 : 61285159
2025-06-28
用途: スクーターの雨風避け
その他業種

値段のわりに良いと思います。
耐久性により☆5や☆3にかるかも知れません!

対象商品 : 61285159
2025-03-08
用途: スクーターでの雨天走行時の雨対策に使用
その他業種

しっかりとした作りで、画像で観たより遥かに良い感じです。取り付け用部品の数が不足していたのが残念でしたが、他の手持ち部品で代用しました。ステーや取り付け金具も質感が良く大変気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする