IXIL HARLEY DAVIDSON X350 スリップオンマフラー RC1B ヘキサコーン
サイレンサー(1ユニット)のみの寸法・重量です。
用途オートバイ用
適合HARLEY DAVIDSON X350
材質ステンレスAISI304
長さ(mm)約344
形状ヘキサコーン
質量(g)約1600
タイプ【マフラー】RC1B
コンプリートブラックHTペイント
内容量1セット
注意
※【必ずお読みください!】こちらの商品は受注発注となります。納期には基本的に30日~45日営業日程在お時間がかかります。また予告無く、メーカー廃盤や仕様変更となる場合が御座います。予めご了承下さい。※画像はサンプルです。本商品は受注生産となりますので、代引き注文やご注文後のキャンセルはできません。
※この商品はJMCA認定商品では御座いませんので、車検非対応となります。
※撮影環境や入荷時期により、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。