曜日別特売

USKオールステンレス製密閉型圧力計

USKオールステンレス製密閉型圧力計 - 第一計器

本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です。

精度±1.6% F.S材質(ケース)SUS304密閉ケース外観ケース:AU材質(接液部)株;SUS316/ブルドン管;SUS316校正証明書付き内容量1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全425種類を絞り込む
サイズ
接続ねじ
圧力スパン
425種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
接続ねじ
メーカー商品コード
圧力スパン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61327816USK-AU G1/4-75X0.05MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)75G1/4USK-236A-0.05MPA0.05MPA
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61327825USK-AU G1/4-75X0.06MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)75G1/4USK-236A-0.06MPA0.06MPA
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61327834USK-AU G1/4-75X100MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)75G1/4USK-236A-100MPA100MPA
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61327850USK-AU G1/4-100X0.05MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)100G1/4USK-246A-0.05MPA0.05MPA
オープン
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61327859USK-AU G1/4-100X0.06MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)100G1/4USK-246A-0.06MPA0.06MPA
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61327868USK-AU G3/8-75X0.05MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)75G3/8USK-336A-0.05MPA0.05MPA
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61327877USK-AU G3/8-75X0.06MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)75G3/8USK-336A-0.06MPA0.06MPA
オープン
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61327886USK-AU G3/8-75X6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)75G3/8USK-336A-6MPA6MPA
オープン
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61327895USK-AU G3/8-75X7MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)75G3/8USK-336A-7MPA7MPA
オープン
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61327904USK-AU G3/8-75X60MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)75G3/8USK-336A-60MPA60MPA
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61327920USK-AU G3/8-75X70MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)75G3/8USK-336A-70MPA70MPA
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61327929USK-AU G3/8-75X100MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)75G3/8USK-336A-100MPA100MPA
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61327938USK-AU G3/8-75X0.1/-0.1 MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)75G3/8USK-336A-0.1/-0.1MPA0.1/-0.1MPA
オープン
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61327947USK-AU G3/8-100X0.05MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)100G3/8USK-346A-0.05MPA0.05MPA
オープン
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61327956USK-AU G3/8-100X0.06MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)100G3/8USK-346A-0.06MPA0.06MPA
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61327965USK-AU G3/8-100X100MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)100G3/8USK-346A-100MPA100MPA
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61327974USK-AU G1/2-100X0.05MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)100G1/2USK-446A-0.05MPA0.05MPA
オープン
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61327990USK-AU G1/2-100X0.06MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)100G1/2USK-446A-0.06MPA0.06MPA
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61327999USK-AU G1/2-100X100MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)100G1/2USK-446A-100MPA100MPA
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61328008USK-AU R1/4-75X0.05MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)75R1/4USK-736A-0.05MPA0.05MPA
オープン
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61328017USK-AU R1/4-75X0.06MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)75R1/4USK-736A-0.06MPA0.06MPA
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61328026USK-AU R1/4-75X6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)75R1/4USK-736A-6MPA6MPA
オープン
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61328035USK-AU R1/4-75X7MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)75R1/4USK-736A-7MPA7MPA
オープン
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61328044USK-AU R1/4-75X100MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)75R1/4USK-736A-100MPA100MPA
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61328060USK-AU R1/4-75X0.1/-0.1 MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)75R1/4USK-736A-0.1/-0.1MPA0.1/-0.1MPA
オープン
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61328069USK-AU R1/4-100X0.05MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)100R1/4USK-746A-0.05MPA0.05MPA
オープン
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61328078USK-AU R1/4-100X0.06MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)100R1/4USK-746A-0.06MPA0.06MPA
オープン
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61328087USK-AU R1/4-100X30MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)100R1/4USK-746A-30MPA30MPA
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61328096USK-AU R1/4-100X35MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)100R1/4USK-746A-35MPA35MPA
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61328105USK-AU R3/8-75X0.05MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)75R3/8USK-836A-0.05MPA0.05MPA
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61328114USK-AU R3/8-75X0.06MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)75R3/8USK-836A-0.06MPA0.06MPA
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61328130USK-AU R3/8-75X60MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)75R3/8USK-836A-60MPA60MPA
オープン
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61328139USK-AU R3/8-75X70MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)75R3/8USK-836A-70MPA70MPA
オープン
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61328148USK-AU R3/8-75X100MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)75R3/8USK-836A-100MPA100MPA
オープン
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61328157USK-AU R3/8-75X1.6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)75R3/8USK-836A-1.6MPA1.6MPA
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61328166USK-AU R3/8-75X2.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)75R3/8USK-836A-2.5MPA2.5MPA
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61328175USK-AU R3/8-75X3.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)75R3/8USK-836A-3.5MPA3.5MPA
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61328184USK-AU R3/8-75X0.1/-0.1 MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)75R3/8USK-836A-0.1/-0.1MPA0.1/-0.1MPA
オープン
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61328200USK-AU R3/8-100X0.05MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)100R3/8USK-846A-0.05MPA0.05MPA
オープン
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61328209USK-AU R3/8-100X0.06MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)100R3/8USK-846A-0.06MPA0.06MPA
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61328218USK-AU R3/8-100X60MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)100R3/8USK-846A-60MPA60MPA
オープン
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61328227USK-AU R3/8-100X70MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)100R3/8USK-846A-70MPA70MPA
オープン
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61328236USK-AU R3/8-100X100MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)100R3/8USK-846A-100MPA100MPA
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61328245USK-AU R1/2-100X0.05MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)100R1/2USK-946A-0.05MPA0.05MPA
オープン
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61328254USK-AU R1/2-100X0.06MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)100R1/2USK-946A-0.06MPA0.06MPA
オープン
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61328270USK-AU G1/4-100X30MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)100G1/4USK-246A-30MPA30MPA
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61328279USK-AU G1/4-100X35MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)100G1/4USK-246A-35MPA35MPA
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61328288USK-AU R1/4-75X30MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)75R1/4USK-736A-30MPA30MPA
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61328297USK-AU R1/4-75X35MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)75R1/4USK-736A-35MPA35MPA
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61328306USK-AU R1/4-75X40MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)75R1/4USK-736A-40MPA40MPA
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする