AQUA DREAM(アクアドリーム)
プラチナブースターケーブル
こんなお得な商品も!
ブースターケーブル
モノタロウ
¥
899
~
税込
¥
989
~
(606)
突然のバッテリーあがりに安心!
誰でも安心・安全に使用できます。ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!
安全な絶縁カバー付!
材質(絶縁体)
PVC
内容量
1個
注意
※本製品を正しく安全にご使用いただく為に、取扱説明をよくお読みになり、十分に理解されるまで作業をおこなわないでください。
※車に合ったブースターケーブルをご使用ください。容量の小さいブースターケーブルご使用になりますと、エンジンがかからなったり、ケーブル、クリップクリップカバーが発熱・発煙・溶解するおそれがあります。
※救援車はバッテリー容量が同じか、それ以上の車を選んでください。
※ブースターケーブルによる始動の場合は、正しい順序で接続してください。
※ブースターケーブルによるエンジン始動でエンジンがかからない場合は、補充電をしてください。補充電をすることでエンジンが始動しやすくなります
※接続作業時に、誤接続(取扱説明以外の接続)・ショート(赤クリップと黒クリップの接触)はしないでください。ケーブル・クリップ・クリップカバー等が発熱・発煙・溶解したり、バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発する恐れがあり危険です。
※ご使用中、火気に近づけたり引火しやすい物のそばで使用しないでください。バッテリーが爆発するおそれがあり危険です。
※100A・120Aのブースターケーブルは、ブースタークリップの大きさによりハイブリッド車に使用できない場合があります。
※ハイブリッド車の駆動用バッテリーへのブーストは使用できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(g)
電流(A)
電圧(V)
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61385679
ADB-50A-3
軽自動車~コンパクトカー用(ハイブリッド車対応)
約660
50
12
3
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
61385688
ADB-80A-3
軽自動車~ミニバン・ワンボックス車用(ハイブリッド車対応)
約830
80
12
3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
61385697
ADB-100A-3
軽自動車~SUV・2tトラック用
約1230
100
12・24
3
¥
1,910
¥
1,862
¥
2,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
61385706
ADB-120A-5
軽自動車~大型SUV・4tトラック用
約2200
120
12・24
5
¥
3,640
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください