BOMAR INTERCONNECT BOMAR INTERCONNECTの 制御機器 BOMAR INTERCONNECTの 接続・省配線(制御機器) BOMAR INTERCONNECTの コネクタ・コネクタ付ケーブル アダプタ N プラグ BNC ジャック ストレート アダプタ N プラグ BNC ジャック ストレート 注文コード 仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック インピーダンス:- 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト 最大周波数:1GHz アズワン品番65-1491-93 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 1313505 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61405568 1313505 ¥7,340 ¥6,998 ¥6,998 ¥7,698 (税込) 10日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 接続・省配線(制御機器) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 金メッキ RCAパネルジャック 共立電子産業 税込¥516 ¥469 キャノンコネクター B-XL-3シリーズ ITTキャノン 税込¥699 ¥635 RCA ジャックボード 共立電子産業 税込¥307~ ¥279~ プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 気密ソケット Bシリーズ LEMO 税込¥15,378~ ¥13,980~ フジコン 貫通型端子台 フジコン 税込¥3,298~ ¥2,998~ MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥3,628~ ¥3,298~ RCA延長用アダプタ 共立電子産業 税込¥186 ¥169 バスケットへ RCAプラグ 共立電子産業 税込¥120 ¥109 組端子台 東洋技研 税込¥428~ ¥389~ コネクタ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ アース連結端子台 不二電機工業 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ USB3Visionケーブル 3M(スリーエム) 税込¥5,938~ ¥5,398~ NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 税込¥1,033~ ¥939~ (10) 金メッキ RCAプラグ 共立電子産業 税込¥516 ¥469 端子カバー マルヤス電業 税込¥54 ¥49 バスケットへ 金メッキ仕様 RCAプラグ 共立電子産業 税込¥956 ¥869 RFコネクタ 日本モレックス(molex) 税込¥1,066~ ¥969~ Cinch 同軸コネクタ メス, オス SMAコネクタ, 142-0901-941 CINCH 税込¥2,198~ ¥1,998~ BNC50Ω型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥3,518~ ¥3,198~ 組端子台 東洋技研 税込¥406~ ¥369~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器接続・省配線(制御機器)コネクタ・コネクタ付ケーブル同軸コネクタ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります 角型コネクタ 丸型コネクタ ナイロンコネクタ 産業用イーサネットコネクタ コネクタ付ケーブル 同軸コネクタ センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス コネクタ専用工具 シェアする マイページ 最近見た商品