オートモーティブ CONN R/A プラグ 35POS
- 仕様
- 製品群:AMPSEAL シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 プラグ コンタクト数:35 オートモーティブ コンタクト タイプ:クリンプ ピン コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:スズ IP定格:- 定格電圧:250VAC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
- アズワン品番
- 65-1350-74
- 内容量
- 1個
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ

















