カジュアル万年筆 Mat Black
見た目の美しさ、手に持った時の重厚感、使うほどになじむペン先…そんな万年筆の基本的な要素をおさえながら、お求めやすい価格を実現しました。
万年筆を使ってみたかった皆様にお勧めしたいアイテムです。
※コンバーター、カートリッジ両用式 ※オリジナルインクカートリッジは別売りです ※カートリッジは欧州規格に対応しております
仕様梱包形態:化粧箱 梱包サイズ(mm):W56×H185×D30 本体サイズ(mm):最大径Φ:15.0mm、全長:140mm、中軸/F字(細字) 材質:スチール(本体)、銅(パーツ)、ステンレス(ペン先) その他仕様:付属品:コンバーター コード番号:2023167
アズワン品番65-2746-35
内容量1個