金メッキ スペード ターミナル - ブラック

金メッキ スペード ターミナル - ブラック MULTICOMP

仕様製品群:- コンタクト数:- 種別:- コネクタ マウント:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ 本体 材質:- アズワン品番65-1641-55 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61433148 27-8192
660
629
692 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする