曜日別特売

透明ドリンクピッチャー

透明ドリンクピッチャー - THERMOS(サーモス)

透明度が高く、丈夫で洗浄性にも優れたトライタン製

用途
業務用洗浄機対応(本体/フタ)
強アルカリ洗剤も使用可
アシスト構造設計で注ぎやすい
本体は洗浄後、乾燥しやすいデザイン
持ちやすいハンドル
フタはスタッキング可能
クリック感のあるフタ開閉機能が追加、安心操作
容量(mL)2100材質トライタンクリア内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61500418TPH-21012100
4,000
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする