ウォールボンド工業
壁紙施工用 コーナー補強テープ
壁のコーナーに当たる角,出隅部分の補強材
新しくかべ紙を貼る時、または貼り替える時にコーナー部分に貼り、その後にパテを塗り付けて仕上げます。粘着剤付き。
用途
かべ紙施工用下地補強材
材質
塩ビ
長さ(m)
50
幅(cm)
5
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61515678
#208108
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください