ウォールボンド工業
壁紙施工用下地補強材 グラスファイバーテープ
かべ紙を貼る下地の継ぎ目部分の補強テープ
新しくかべ紙を貼る時に下地材の継ぎ目部分に貼り、その後にパテを塗り付けて仕上げます。
粘着剤付き。
用途
かべ紙施工用下地補強材
材質
グラスファイバー
幅(cm)
5
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(12個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61515714
#208502
-
153
オープン
¥
28,980
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61515730
#208503
-
90
オープン
¥
28,980
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18273687
#208503【ワケあり】
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
90
オープン
¥
17,980
¥
14,980
アウトレット
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください