曜日別特売

壁紙施工用 くいさきテープ

壁紙施工用 くいさきテープ - ウォールボンド工業壁紙施工用 くいさきテープ - ウォールボンド工業

壁紙ジョイントの目スキ防止用テープ(糊なし)。
下地の補強用テープ。
化粧箱は小窓付きなので、 箱に入れたままテープ引き出しが可能。
[使用方法]
クロスのジョイントカットした後、直ちにジョイント部がくいさきテープの中央になるように借り置きし、クロスの片側だけを起こす。
起こした所へくいさきテープを半分入れる。
最初に起こしたクロスを伏せ込み反対側のクロスを起こす。
残ったくいさきテープを入れクロスのジョイントを合わせて伏せ込み、ローラーを掛ける。(極薄和紙のため、壁面及びクロスの糊で十分接着します。)

用途壁紙施工用 その他資材 テープ材質和紙幅(mm)35長さ(m)100危険物の類別非危険物内容量1箱(10個)
注意
※テープを貼る際、両端のくいさき毛羽が、からまないように注意して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61515669#208103
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする