携帯用ダブルブリッジ

携帯用ダブルブリッジ Joman(MCP)

ホイートストンブリッジと比較し、1Ω未満の細かい直流抵抗の測定に適しています。

仕様●ブリッジ動作電源:15V●検流計電源:9V●標準抵抗:0.001Ω~10Ω●測定ダイヤル(ダイヤル):0.001~0.01●測定ダイヤル(ディケイド):0.01×10 寸法(mm)300×255×150 質量(kg)4.5 測定範囲0.0001Ω~11Ω 倍率×100/×10/×1/×0.1/×0.01 確度[×100/×10/×1/×0.1] 0.2% [×0.01] 1% 動作温度範囲(℃)5~45 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61516396 DKB-01J
69,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする