MAILBOX MX-91

MAILBOX MX-91 田島メタルワーク MAILBOX MX-91 田島メタルワーク MAILBOX MX-91 田島メタルワーク MAILBOX MX-91 田島メタルワーク MAILBOX MX-91 田島メタルワーク MAILBOX MX-91 田島メタルワーク MAILBOX MX-91 田島メタルワーク MAILBOX MX-91 田島メタルワーク

省スペースタイプ
サイズやカラー、扉の開きタイプによる多彩なバリエーションがあります。
建物や設置スペースに合う仕様を自由に選ぶことができます。

用途
箱本体:ステンレス0.6t NO.4仕上・ポリカーボネート樹脂
前面:ポリカーボネート樹脂
前面カバー:ステンレス0.8tホワイト塗装
差入口プレート:ポリカーボネート樹脂
差入口プレートカバー:ステンレス0.8tホワイト塗装
扉:ステンレス0.8t ホワイト塗装
錠前:ラッチロック錠
投入取出口:前入後出
仕様●投入・取出口:前入後出●鍵(あり(鍵種)、なし):ラッチロック錠 ホワイト 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行351 材質(扉)ステンレス 内容量1台
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体高さH(mm)
本体幅(mm)
投入口サイズ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61523825 MX-91-28FBU-2-W ラッチロック錠 200 280 264×30
31,000
23,980
26,378 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61523850 MX-91-28FBY-2-W ラッチロック錠 200 280 264×30
31,000
23,980
26,378 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61523868 MX-91-36FBU-2-W ラッチロック錠 200 360 344×30
31,000
23,980
26,378 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61523886 MX-91-36FBY-2-W ラッチロック錠 200 360 344×30
31,000
23,980
26,378 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61523904 MX-91-28FBU-3-W ラッチロック錠 300 280 264×30
46,500
36,980
40,678 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61523929 MX-91-28FBY-3-W ラッチロック錠 300 280 264×30
46,500
36,980
40,678 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61523947 MX-91-36FBU-3-W ラッチロック錠 300 360 344×30
46,500
36,980
40,678 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61523965 MX-91-36FBY-3-W ラッチロック錠 300 360 344×30
46,500
36,980
40,678 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする