MAILBOX MX-302
テラスハウスタイプ
集合・戸建住宅用前入れ前出しタイプです。戸数に合わせて組み合わせることができます。
ステンレスと黒色ゴムの組み合わせの屋外設置可能なタイプです。
角2封筒が収納できます。
用途
本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 硬質ゴム
扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
差入口プレート:ステンレス 鏡面仕上 0.8t
錠前:myナンバー錠
名札:アクリル樹脂
投入口:368mm×37mm
前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行300
材質(扉)ステンレス
錠前myナンバー錠
本体高さH(mm)190
本体幅(mm)393
投入口サイズ(mm)368×37
内容量1台
扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
差入口プレート:ステンレス 鏡面仕上 0.8t
錠前:myナンバー錠
名札:アクリル樹脂
投入口:368mm×37mm
前入前出