MAILBOX MX-303
前入れ前出しの戸建て用郵便受けです。
大型化する郵便物や大量の新聞にも対応できる大容量です。
扉に付いた小窓から一目で郵便物の有無がわかります。
解扉状態を保持することができるフラップステーも装備しています。
用途
本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t
投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm
差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
錠前:シリンダー錠
ポール:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t 75x45x1500mm
前入前出
ポール付
仕様●投入・取出口:前入前出ポール付●鍵(あり(鍵種)、なし):シリンダー錠
色ヘアライン
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行280
材質(扉)ステンレス
本体高さH(mm)390
本体幅(mm)390
投入口サイズ(mm)350×40
内容量1台
扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t
投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm
差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
錠前:シリンダー錠
ポール:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t 75x45x1500mm
前入前出
ポール付